Startseite

DIETZEL - DIE026307 PE-Betonbau-GerAteabzweigdose-Set, halo - 026307

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026307 PE-Betonbau-GerAteabzweigdose-Set, halo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579263078

Artikelnummer

DIE026307

Herstellernummer

026307

Hersteller

DIE

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

orange

Durchmesser:

65 mm

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

0 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

6

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Rohrstutzen

Spezielle Anwendung:

ohne

Betonbau-Geräteabzweigdose, halogenfrei