Startseite

DIETZEL - DIE026305 PE-Betonbau-Deckenauslassdose-Set, halog - 026305

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026305 PE-Betonbau-Deckenauslassdose-Set, halog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579263054

Artikelnummer

DIE026305

Herstellernummer

026305

Hersteller

DIE

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

blau

Durchmesser:

70 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

0 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

4

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

ja

Stutzen:

ohne

Betonbau-Deckenauslaßdose, halogenfrei