DIETZEL - DIE026294 PE-Betonbau-Schalterdose-Set, halogenfre - 026294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Bauform - Gerätedose
Ausführung - Einzel
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579262941
Artikelnummer
DIE026294
Herstellernummer
026294
Hersteller
DIE
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
65 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Rohrstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne


