DIETZEL - DIE026292 PE-Betonbau-Schalterdose-Set, halogenfre

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004249816
Artikelnummer
DIE026292
Herstellernummer
026292
Hersteller
DIE
Montageart:Betonbau, Form:rund, Bauform:Verbindungsdose/-kasten, Ausführung:Einzel, Bestückung:ohne, Durchmesser:60 mm, Innentiefe:44,5 mm, Befestigung der Geräte:schrauben, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung, Für Rohrdurchmesser:25 mm, Anzahl derEinführungen:2, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:orange, Schutzart (IP):IP30, Deckelbefestigung:aufrastend, Funktionserhalt:ohne, Max. Leiterquerschnitt:2,5 mm², Stutzen:ohne, Spezielle Anwendung:ohne