DIETZEL - DIE026290 PE-Betonbau-Abzweigschalterkasten-Set, h - 026290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP30
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579262903
Artikelnummer
DIE026290
Herstellernummer
026290
Hersteller
DIE
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP30
Bestückung:
ohne
Farbe:
orange
Durchmesser:
0 mm
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
nein
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Innentiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
8
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Rohrstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne