DIETZEL - DIE026288 PE-Betonbau-AbzweiggroAdose-Mittelteil, - 026288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP30
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579262880
Artikelnummer
DIE026288
Herstellernummer
026288
Hersteller
DIE
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP30
Bestückung:
ohne
Farbe:
orange
Durchmesser:
80 mm
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Innentiefe:
0 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
8
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne


