Startseite

DIETZEL - DIE026287 PE-Betonbau-AbzweiggroAŸdose-Set, haloge - 026287

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026287 PE-Betonbau-AbzweiggroAŸdose-Set, haloge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579262873

Artikelnummer

DIE026287

Herstellernummer

026287

Hersteller

DIE

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

orange

Durchmesser:

80 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

94...94 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

0 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

8

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Montageart:Betonbau, Form:rund, Bauform:Verbindungsdose/-kasten, Ausführung:Einzel, Bestückung:ohne, Durchmesser:80 mm, Länge:0 mm, Breite:0 mm, Tiefe:94...94 mm, Innentiefe:0 mm, Für Anzahl Geräteeinsätze:1, Befestigung der Geräte:schrauben, Für Rohrdurchmesser:32 mm, Anzahl der Einführungen:8, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:orange, Schutzart (IP):IP30, Deckelbefestigung:aufrastend, Funktionserhalt:ohne, Stutzen:ohne, Spezielle Anwendung:ohne