Startseite

DIETZEL - DIE023441 Rinnenbogen, 90A^, 100x35 mm, inkl. 2x K - 023441

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023441 Rinnenbogen, 90A^, 100x35 mm, inkl. 2x K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 35 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918100511

Artikelnummer

DIE023441

Herstellernummer

023441

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

35 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RB 35-10S Rinnen-Bogen senzimierverzinkt B= 0,1m H= 35mm