Startseite

DIETZEL - DIE023440 Rinnenverbinder, 20x150 mm, inkl. 1x KLR - 023440

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023440 Rinnenverbinder, 20x150 mm, inkl. 1x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104656

Artikelnummer

DIE023440

Herstellernummer

023440

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...600 mm

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RGV 35S Rinnen-Verbinder senzimierverzinkt L= 0,15m H= 20mm