DIETZEL - DIE022241 Wandkonsole, standard, 600x96x620 mm, ta - 022241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 620 mm
Höhe - 96 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918147981
Artikelnummer
DIE022241
Herstellernummer
022241
Hersteller
DIE
Länge:
620 mm
Höhe:
96 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


