Startseite

DIETZEL - DIE021208 PE-Betonbau-VerbindungstA1/4lle, A˜ 32 m - 021208

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021208 PE-Betonbau-VerbindungstA1/4lle, A˜ 32 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Mit Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579212083

Artikelnummer

DIE021208

Herstellernummer

021208

Hersteller

DIE

Ausführung:

gerade

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32 mm

Mit Deckel:

nein

Betonbau - Verbindungstülle, halogenfrei