DIETZEL - DIE021199 Hohlwandabzweigkasten, 107x107x52 mm, ch - 021199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP30
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579211994
Artikelnummer
DIE021199
Herstellernummer
021199
Hersteller
DIE
Montageart:
Hohlwand
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP30
Bestückung:
ohne
Farbe:
orange
Durchmesser:
0 mm
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
107 mm
Breite:
107 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...8 mm
Rohrarretierung:
ja
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
14
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne


