DIETZEL - DIE021169 PVC-Reiter, A 25 mm, fA1/4r zugfeste Ro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Klemme
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
9002579211697
Artikelnummer
DIE021169
Herstellernummer
021169
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Klemme
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Reiter für zugfeste Rohreinführungen