Startseite

DIETZEL - DIE020926 Abzweigkasten, UP, 150x150x70 mm, haloge - 020926

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020926 Abzweigkasten, UP, 150x150x70 mm, haloge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579209267

Artikelnummer

DIE020926

Herstellernummer

020926

Hersteller

DIE

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

0 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Länge:

150 mm

Breite:

150 mm

Innentiefe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

15

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Abzweigkasten - Unterteil, halogenfrei