Startseite

DIETZEL - DIE020925 Abzweigkasten, UP, 100x100x50 mm, haloge - 020925

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020925 Abzweigkasten, UP, 100x100x50 mm, haloge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9002579209250

Artikelnummer

DIE020925

Herstellernummer

020925

Hersteller

DIE

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

0 mm

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Innentiefe:

0 mm

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

15

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP30

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Abzweigkasten - Unterteil, halogenfrei