Startseite

DIETZEL - DIE020923 PVC-Abzweigkasten mit Randdeckel, GroAŸk - 020923

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020923 PVC-Abzweigkasten mit Randdeckel, GroAŸk

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579209236

Artikelnummer

DIE020923

Herstellernummer

020923

Hersteller

DIE

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

weiß

Durchmesser:

0 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Länge:

400 mm

Breite:

400 mm

Innentiefe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

ja

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

24

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Abzweigkasten Großkastenserie mit Randdeckel, vorgeprägte Seitenwände