DIETZEL - DIE020922 PVC-Abzweigkasten mit Randdeckel, GroAk - 020922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP30
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
EAN
9002579209229
Artikelnummer
DIE020922
Herstellernummer
020922
Hersteller
DIE
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP30
Bestückung:
ohne
Farbe:
weiß
Durchmesser:
0 mm
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
200 mm
Breite:
600 mm
Innentiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Rohrarretierung:
ja
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
24
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne


