Startseite

DIETZEL - DIE020912 Kombi-Abzweig-Schalterdose, A˜ 75 mm, 45 - 020912

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020912 Kombi-Abzweig-Schalterdose, A˜ 75 mm, 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579209120

Artikelnummer

DIE020912

Herstellernummer

020912

Hersteller

DIE

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

70 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Innentiefe:

0 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

12

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Kombi-Abzweig-Schalterdose, schwarz, halogenfrei, allseitig anreihbar, #75mm, 45mm tief, Kombi-Einführungen: 10x # 20mm, 6x # 25mm, mitVerdrahtungshilfe