DIETZEL - DIE020298 Rinnenreduzierungsdeckel, links, 200/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579202985
Artikelnummer
DIE020298
Herstellernummer
020298
Hersteller
DIE
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RRD 20S/10LI Rinnenreduzierung Deckel senzimierverzinktvon 0,2m auf 0,1m, links


