DIETZEL - DIE020291 Rinnenabzweigdeckel, 600 mm, sendzimir-f - 020291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918101426
Artikelnummer
DIE020291
Herstellernummer
020291
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RAD 60S Rinnen-Abzweigdeckel senzimierverzinkt B= 0,6m


