DIETZEL - DIE020290 Rinnenabzweigdeckel, 500 mm, sendzimir-f - 020290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918101419
Artikelnummer
DIE020290
Herstellernummer
020290
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RAD 50S Rinnen-Abzweigdeckel senzimierverzinkt B= 0,5m


