DIETZEL - DIE020289 Rinnenabzweigdeckel, 400 mm, sendzimir-f - 020289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918101402
Artikelnummer
DIE020289
Herstellernummer
020289
Hersteller
DIE
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RAD 40S Rinnen-Abzweigdeckel senzimierverzinkt B= 0,4m


