Startseite

DIETZEL - DIE020288 Rinnenabzweigdeckel, 300 mm, sendzimir-f - 020288

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020288 Rinnenabzweigdeckel, 300 mm, sendzimir-f

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101396

Artikelnummer

DIE020288

Herstellernummer

020288

Hersteller

DIE

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

RAD 30S Rinnen-Abzweigdeckel senzimierverzinkt B= 0,3m