DIETZEL - DIE020287 Rinnenabzweigdeckel, 200 mm, sendzimir-f - 020287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918101389
Artikelnummer
DIE020287
Herstellernummer
020287
Hersteller
DIE
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RAD 20S Rinnen-Abzweigdeckel senzimierverzinkt B= 0,2m


