DIETZEL - DIE020286 Rinnenabzweigdeckel, 100 mm, sendzimir-f - 020286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918101372
Artikelnummer
DIE020286
Herstellernummer
020286
Hersteller
DIE
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RAD 10S Rinnen-Abzweigdeckel senzimierverzinkt B= 0,1m


