Startseite

DIETZEL - DIE020285 Rinnenkreuzungsdeckel, 600 mm, sendzimir - 020285

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020285 Rinnenkreuzungsdeckel, 600 mm, sendzimir

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101488

Artikelnummer

DIE020285

Herstellernummer

020285

Hersteller

DIE

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

RKD 60S Rinnen-Kreuzung-Deckel senzimierverzinkt B=0,6m