DIETZEL - DIE020284 Rinnenkreuzungsdeckel, 500 mm, sendzimir - 020284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918101471
Artikelnummer
DIE020284
Herstellernummer
020284
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RKD 50S Rinnen-Kreuzung-Deckel senzimierverzinkt B=0,5m


