Startseite

DIETZEL - DIE020283 Rinnenkreuzungsdeckel, 400 mm, sendzimir - 020283

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020283 Rinnenkreuzungsdeckel, 400 mm, sendzimir

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101464

Artikelnummer

DIE020283

Herstellernummer

020283

Hersteller

DIE

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

RKD 40S Rinnen-Kreuzung-Deckel senzimierverzinkt B=0,4m