Startseite

DIETZEL - DIE020282 Rinnenkreuzungsdeckel, 300 mm, sendzimir - 020282

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020282 Rinnenkreuzungsdeckel, 300 mm, sendzimir

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101457

Artikelnummer

DIE020282

Herstellernummer

020282

Hersteller

DIE

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

RKD 30S Rinnen-Kreuzung-Deckel senzimierverzinkt B=0,3m