DIETZEL - DIE020280 Rinnenkreuzungsdeckel, 100 mm, sendzimir - 020280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918101433
Artikelnummer
DIE020280
Herstellernummer
020280
Hersteller
DIE
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
RKD 10S Rinnen-Kreuzung-Deckel senzimierverzinkt B=0,1m


