DIETZEL - DIE020279 Rinnenbogendeckel, 90A^, 600 mm, sendzim - 020279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918101365
Artikelnummer
DIE020279
Herstellernummer
020279
Hersteller
DIE
Winkel:
90°
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


