Startseite

DIETZEL - DIE020271 Rinnenvertikalbogen, 600x60x300 mm, inkl - 020271

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020271 Rinnenvertikalbogen, 600x60x300 mm, inkl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918082893

Artikelnummer

DIE020271

Herstellernummer

020271

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

300 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RVB 60-60S Rinnen-Vertikalbogen senzimierverzinkt H= 60mm B= 0,6m