Startseite

DIETZEL - DIE020270 Rinnenkreuzung, 600x60 mm, inkl. 4x KLR, - 020270

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020270 Rinnenkreuzung, 600x60 mm, inkl. 4x KLR,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101013

Artikelnummer

DIE020270

Herstellernummer

020270

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RK 60-60S Rinnen-Kreuzung senzimierverzinkt B=0,6m H=60mm