DIETZEL - DIE019267 AuAeneck, 100x100 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
9002579192675
Artikelnummer
DIE019267
Herstellernummer
019267
Hersteller
DIE
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein


