DIETZEL - DIE015519 Kabelschelle, fA1/4r A 36-44 mm, zur Wa - 015519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 36...44 mm
Montageart - sonstige
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579155199
Artikelnummer
DIE015519
Herstellernummer
015519
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
36...44 mm
Montageart:
sonstige
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


