DIETZEL - DIE014129 Rinnenanbauabzweig, 400x60 mm, inkl. 2x - 014129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 58 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918102126
Artikelnummer
DIE014129
Herstellernummer
014129
Hersteller
DIE
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
58 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


