Startseite

DIETZEL - DIE014127 Rinnenanbauabzweig, 200x60 mm, inkl. 2x - 014127

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014127 Rinnenanbauabzweig, 200x60 mm, inkl. 2x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 58 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918102102

Artikelnummer

DIE014127

Herstellernummer

014127

Hersteller

DIE

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

58 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAA 60-20S Rinnen-Anbauabzweig senzimierverzinkt B= 0,2m H= 60mm