Startseite

DIETZEL - DIE014126 Rinnenanbauabzweig, 100x60 mm, inkl. 2x - 014126

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014126 Rinnenanbauabzweig, 100x60 mm, inkl. 2x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918102096

Artikelnummer

DIE014126

Herstellernummer

014126

Hersteller

DIE

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

RAA 60-10S Rinnen-Anbauabzweig senzimierverzinkt B= 0,1m H= 60mm