Startseite

DIETZEL - DIE014125 Rinnenkreuzung, 500x60 mm, inkl. 4x KLR, - 014125

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014125 Rinnenkreuzung, 500x60 mm, inkl. 4x KLR,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918101006

Artikelnummer

DIE014125

Herstellernummer

014125

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

RK 60-50S Rinnen-Kreuzung senzimierverzinkt B=0,5m H=60mm