Startseite

DIETZEL - DIE014124 Rinnenkreuzung, 400x60 mm, inkl. 4x KLR, - 014124

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE014124 Rinnenkreuzung, 400x60 mm, inkl. 4x KLR,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918100993

Artikelnummer

DIE014124

Herstellernummer

014124

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

RK 60-40S Rinnen-Kreuzung senzimierverzinkt B=0,4m H=60mm