DIETZEL - DIE014101 Rinnenendblech, 190x50 mm, inkl. 2x KLR, - 014101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 190 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918083043
Artikelnummer
DIE014101
Herstellernummer
014101
Hersteller
DIE
Kabelrinnenbreite:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
REB 20S Rinnenendblech senzimierverzinkt L= 50mm B= 0,19m


