DIETZEL - DIE013641 PVC-Panzerkasten, ohne VorprAgung, mit - 013641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004249502
Artikelnummer
DIE013641
Herstellernummer
013641
Hersteller
DIE
Bestückung:ohne, Form:quadratisch, Montageart:universal, Länge:105 mm, Breite:105 mm, Tiefe:64 mm, Art der Gehäusedurchführung:ohne, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Schutzart (IP):IP65, Deckelbefestigung:geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui:690 V, Funktionserhalt:ohne, Für Ex-Zone Gas:ohne, Für Ex-Zone Staub:ohne


