DIETZEL - DIE006620 Regenrohrschelle, A 120 mm, M6x25 mm Ni - 006620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 120...120 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - nein
Anschlussloch - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579066204
Artikelnummer
DIE006620
Herstellernummer
006620
Hersteller
DIE
Klemm-/Spannbereich:
120...120 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
nein
Anschlussloch:
8 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Regenrohrschelle, 120 mm, Cu


