Startseite

DIETZEL - DIE006618 Regenrohrschelle, A˜ 100 mm, M6x25 mm Ni - 006618

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE006618 Regenrohrschelle, A˜ 100 mm, M6x25 mm Ni

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 100...100 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Anschlussloch - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579066181

Artikelnummer

DIE006618

Herstellernummer

006618

Hersteller

DIE

Klemm-/Spannbereich:

100...100 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

nein

Anschlussloch:

8 mm

Explosionsgeschützt:

nein

Regenrohrschelle, 100 mm, Cu