Startseite

DIETZEL - DIE006365 Regenrohrschelle, A˜ 120 mm, M6x25 mm Ge - 006365

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE006365 Regenrohrschelle, A˜ 120 mm, M6x25 mm Ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 120...120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Anschlussloch - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579063654

Artikelnummer

DIE006365

Herstellernummer

006365

Hersteller

DIE

Klemm-/Spannbereich:

120...120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Zweimetallverbinder:

nein

Anschlussloch:

8 mm

Explosionsgeschützt:

nein

Klemm-/Spannbereich:120...120 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Anschlussloch:8 mm