DIETZEL - DIE004003 Kabelschelle, fA1/4r A24-28mm, C-Profil - 004003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 24...28 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918011978
Artikelnummer
DIE004003
Herstellernummer
004003
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
24...28 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
25
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


