DIADORA SPA - DIA170683-75029/45 GLOVE LOW S1P HRO SRA - MOON ROCK GREY - 170683-75029/45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 45
Farbe - grau
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
EAN
8301038499357
Artikelnummer
DIA170683-75029/45
Herstellernummer
170683-75029/45
Hersteller
DIA
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
45
Farbe:
grau
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Gummi
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Calzatura di sicurezza bassa in S1P in vitello scamosciato. Calzata REGULAR 10. Colore grigio roccia lunare. Tomaia in vitello scamosciato. Plantare estraibile in EVA microforato con shock absorber. Intersuola in EVA con film protettivo in TPU. Suola in gomma nitrilica HRO. Punta in alluminio 200J. Protezione del tallone in TPU. Inserto anti-perforazione K-SOLE tessile


