DEVI - DEI140F1010 DEVIreg 130 El.Thermostat Raum inkl Bode

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Mit Display - nein
Packung
1 ST
EAN
5703466208953
Artikelnummer
DEI140F1010
Herstellernummer
140F1010
Hersteller
DEI
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Mit Display:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
82 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
36 mm