DEVI - DEI140F1010 DEVIreg 130 El.Thermostat Raum inkl Bode

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Carico massimo del contatto - 16 A
Con display - no
Confezione
1 PZ
EAN
5703466208953
Codice prodotto
DEI140F1010
Cod. produttore
140F1010
Produttore
DEI
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Carico massimo del contatto:
16 A
Con display:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
82 mm
Altezza:
82 mm
Profondità:
36 mm