DEHN ITALIA SPA - DEH206359 Dachleitungshalter - 206359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Montageart - zum Einhängen
Anwendung - Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364047723
Artikelnummer
DEH206359
Herstellernummer
206359
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Montageart:
zum Einhängen
Anwendung:
Dachfläche schräg
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
169 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm


